Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 360 x 260 x 300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 360 x 260 x 300 mm, Ansicht 1
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 360 x 260 x 300 mm, Ansicht 1
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 360 x 260 x 300 mm, Ansicht 2
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 360 x 260 x 300 mm, Ansicht 3
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 360 x 260 x 300 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-UN 25012
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UN 25012
EAN/GTIN:
     4251259855002
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
360 x 260 x 300 mm gefahrgut-karton
gefahrgut karton

UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 360 x 260 x 300 mm

Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutkarton 360x270x150, Karton, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,70*
€ 156,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,49*
€ 139,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,17*
€ 123,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,07*
€ 114,32
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 87,03*
€ 103,57
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 82,51*
€ 98,19
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 76,86*
€ 91,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.