Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 190 x 170 x 280 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UN Gefahrgutkarton 4aG/4GV 190 x 170 x 280 mm, Ansicht 1
UN Gefahrgutkarton 4aG/4GV 190 x 170 x 280 mm, Ansicht 1
UN Gefahrgutkarton 4aG/4GV 190 x 170 x 280 mm, Ansicht 2
UN Gefahrgutkarton 4aG/4GV 190 x 170 x 280 mm, Ansicht 3
UN Gefahrgutkarton 4aG/4GV 190 x 170 x 280 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-UN 25004
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UN 25004
EAN/GTIN:
     4251259854937
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
gefahrgutkarton

UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 190 x 170 x 280 mm

Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Karton, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,7056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,50*
€ 166,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,30*
€ 133,64
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 101,07*
€ 120,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,13*
€ 115,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,85*
€ 91,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.