Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fix-Aufrichtekarton 305 x 230 x 70-160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fix-Aufrichtekarton 305 x 230 x 70-160 mm, Ansicht 1
Fix-Aufrichtekarton 305 x 230 x 70-160 mm, Ansicht 1
Fix-Aufrichtekarton 305 x 230 x 70-160 mm, Ansicht 2
Fix-Aufrichtekarton 305 x 230 x 70-160 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP K14.04-0
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP K14.04-0
EAN/GTIN:
     4250315305406
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Fix-Aufrichtekarton 305 x 230 x 70-160 mm

Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
160 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
701
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,94*
€ 1,68*
30 Tage
340
10
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,96*
€ 2,174*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 2,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14006
ab € 8,72*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,24*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,49*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,10*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,56*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,06*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.