Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm (mit Stempelfeld)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm (mit Stempelfeld), Ansicht 1
Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm (mit Stempelfeld), Ansicht 1
Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm (mit Stempelfeld), Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71110
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-71110
EAN/GTIN:
     4251259863892
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlußbeutel 60x40mm

Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm (mit Stempelfeld)

Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 40mm, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.