Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie 500 mm x 1550 m 23 my / 150 % Dehnung


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Maschinenstretchfolie 23 my / 150 % Dehnung, Ansicht 1
Maschinenstretchfolie 23 my / 150 % Dehnung, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-45009
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-45009
EAN/GTIN:
     4251259845263
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Maschinenstretchfolie 500 mm x 1550 m 23 my / 150 % Dehnung

Weitere Informationen:
Länge:
1550 m
Breite:
50 cm
Kerndurchmesser:
77 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.320,80*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 702 Kilogramm (ab € 1,88149* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.424,32*
€ 1.694,94
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.389,34*
€ 1.653,31
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.359,57*
€ 1.617,89
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.335,98*
€ 1.589,82
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.320,80*
€ 1.571,75
pro Palette
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-46002
ab € 42,16*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-46001
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.