Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Inst. Vert. 1ZB-24HE Stahlblech Fpl.m.RW H1195B380T250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IL172124AS
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IL172124AS
EAN/GTIN:
     9004840631142
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler schrank
Weitere Informationen:
Bundesland:
Standard
Einsatz:
Installationsverteiler
Farbe:
RAL7035
Frontplatte:
Stahlblech
Komponenten:
Verteiler
Produkt:
Installationsverteiler
Schutzart:
IP30
Tiefe:
250mm
Type:
Aufputz
Verteiler mit Einsatz komplett:
Installationsverteiler Aufputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.