Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB30 Freilauf BB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-BB30
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     BB30
EAN/GTIN:
     4067201359036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf

Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.


Ausführung BB: Standardfreiläufe ohne Passfedernuten. Auf der Klemmkörperseite mit einer Z-Scheibe abgedichtet. Auf der Lagerseite schließt der Freilauf mit dem Lagerkäfig ab. Die Ausführung BB hat die gleichen Abmessungen wie die Kugellagerreihe 62.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

2) , Das Maß B entspricht nicht dem Kugellager 6208 mit den Maßen 40 x 80 x 18mm.

Weitere Informationen:
d:
30 mm
D:
62 mm
D1:
56,6 mm
B:
16 mm
r:
1,0 mm
Drehmoment:
140 Nm
Schleppmoment:
0,030 Nm
max. ÜberholdrehzahlInnenring:
2000 min<sup>-1</sup>
max. ÜberholdrehzahlAußenring:
1100 min<sup>-1</sup>
Tragzahlenradial dyn. C:
11900 N
Tragzahlenradial stat. C0:
7900 N
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: Kugellagerfreilauf Kugellagerfreilaeufe Kugella, CSK 15 CSK 17 CSK 20 CSK 25 CSK 30 CSK 35 CSK 4, Kugelagerfreilauf Kugelagerfreilaeufe Kugelager, FZ 6202 FZ 6203 FZ 6204 FZ 6205 FZ 6206 FZ 6207, Tsubaki Freiläufe BB 15 Tsubaki Freiläufe BB 17, CSK15 CSK17 CSK20 CSK25 CSK30 CSK35 CSK40, Klemmkörperfreilauf Klemmkoerperfreilaeufe Klem, FZ6202 FZ6203 FZ6204 FZ6205 FZ6206 FZ6207 FZ620, Freilauflager Kugellagerfreilauf, Tsubaki Freiläufe BB 30 Tsubaki Freiläufe BB 35, Tsubaki Freilauf BB 15 Tsubaki Freilauf BB 17 T, Tsubaki Freilauf BB 30 Tsubaki Freilauf BB 35 T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.