Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte (Universal) Norgren CQM/22253/3/27 ISO 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-903015-21827
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     CQM/22253/3/27
EAN/GTIN:
     4067201368953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
IMI Norgren Originalteile

Material: Aluminium-Druckguss

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
CQM/22253/3/27 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 2 Anschlussgröße
Anschlussgewindetyp:
ISO G Anschlussgewindetyp
Länge:
120 mm
Breite:
50,5 mm
Höhe:
56 mm
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, einlassblock norgren, imi norgren originalteile, CQM/22152/3/27 CQM/22253/3/27
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,91*
€ 94,07*
16 Tage
148
€ 4,90*
ab € 76,40*
€ 94,16*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 84,42*
€ 102,94*
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 107,62*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 127,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.