Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventile, manuell betätigt Norgren X3045802801 G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20823
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3045802801
EAN/GTIN:
     4067201347934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
X3045802801 Hersteller-Nummer
Material Gehäuse:
Metall/metal Material Gehäuse
Betätigung/Rückstellung:
Key/key Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/8 Anschlussgröße
Fließrate:
335 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9...10 bar Maximaler Druck
Farbe:
- Farbe
Betätigungskraft:
- N
Länge:
165 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
0,47 kg
Verschleißteilsatz:
3840802 Verschleißteilsatz
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 5/2 wegeventil g1/4, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, X3045802801 X3045902 X3046502 X3066502 X3046402, X3044402 X3044502 X3044602 X3064402 X3038602 X3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 143,98*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 145,53*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 143,40*
€ 167,15*
Frei Haus
ab € 140,72*
€ 170,32*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 255,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B200107
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
B202203
ab € 16,36*
Zubehör
k.A.
303002
ab € 0,58*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,23*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.