Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil pneumatisch betätigt Norgren 03040102 G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20720
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     03040102
EAN/GTIN:
     4067201348917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile


Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Endabdeckung: Aluminium oder glasfaserverstärktes Nylon
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 …, +80°C (+32... +176°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Pilot - Pilot / Druckluft - Druckluft
Pilot - Spring / Druckluft - Feder
Pilot Priority - Pilot / Druckluft (vorrangig) - Druckluft
Pressure or Vacuum - Spring / Druck oder Vakuum - Feder
Pressure Priority - Pilot / Druck (vorrangig) - Druckluft
Solenoid - Solenoid / Elektromagnet - Elektromagnet
Solenoid - Spring / Elektromagnet - Feder
Solenoid Priority - Pilot / Elektromagnet (vorrangig) - Druckluft

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
03040102 Hersteller-Nummer
Betätigung/Rückstellung:
Pilot - Spring Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/8 Anschlussgröße
Fließrate:
335 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0.93 ... 10 bar Maximaler Druck
Spannung:
- Spannung
Länge:
21 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Pneumatisches Wegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil norgren, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil g1/8, 1/8 3/2 Diaphragm/spring 1/8 3/2 4BAR Pilot/sp, 03037002 03040102 03041302 03060102 03040702 03, 1/8 3/2 NC Pilot/Pilot 1/8 3/2 NC Diaphragm/Pil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
230
€ 4,90*
ab € 53,71*
€ 67,02*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,03*
€ 67,77*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 62,62*
€ 77,86*
€ 8,95*
ab € 68,73*
€ 88,35*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 111,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.