Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil pneumatisch betätigt Norgren V60A7DDA-XA020 G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20618
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V60A7DDA-XA020
EAN/GTIN:
     4067201349884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil


Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Grundplatten: Aluminium
Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM
Kunststoffteile: PA, PBT mit GF

Umgebungs-/Medientemperatur: +10 …, +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Funktionen:
NC= Sperr-Nullstellung
NO= Durchfluss-Nullstellung
NC/NC = Beide Ventile in Ruhestellung geschlossen (Anschluss P)
NO/NO = Beide Ventile in Ruhestelung geöffnet (Anschluss P)
NO/NC = Ventil in Ruhestellung geöffnet, 1 Ventil in Ruhstellung geschlossen (Anschluss P)
APB = All ports blocket = in Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
COE = Centre open exhaust = in Mittelstellung Anschluss 2+4 entlüftet
COP = Centre open pressure =in Mittelstellung Anschluss 2+4 belüftet

Betätigung/Rückstellung:
Air/Air = Druckluft/Druckluft
Air/Spring = Druckluft/Feder

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
V60A7DDA-XA020 Hersteller-Nummer
Funktion:
COE Funktion
Betätigung/Rückstellung:
Air/Air Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/8 Anschlussgröße
Fließrate:
500 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9 ... 10 bar Maximaler Druck
Spannung:
- Spannung
Handhilfsbetätigung:
- Handhilfsbetätigung
Steckerbild:
- Steckerbild
Länge:
118,5 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht (kg):
0,20 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil 1/4" pneumatisch betätigt, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil norgren, V60A6DDA-XA020 V61B6DDA-XA020 V62C6DDA-XA020 V6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,48*
€ 92,24*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,60*
€ 92,34*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,58*
€ 146,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.