Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Schneidoel SLP 22 200l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-8774
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     8774
EAN/GTIN:
     4015838087747
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett

Beschreibung:

Chlorfreies, nicht wassermischbares Mehrzweck-Schneidöl. Universell einsetzbar für einfache bis mittlere Anforderungen bei der zerspanenden Bearbeitung.

Kennzeichnung nach DIN 51502: SLP 22

  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
200l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
185,000 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,60*
€ 783,90*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 757,50*
€ 881,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,90*
€ 932,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,80*
€ 901,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,70*
€ 870,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 705,60*
€ 839,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.