Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Schmieroel AN 100 200l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-8725
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     8725
EAN/GTIN:
     4015838087259
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmieröl
schmieröl fass

Beschreibung:

Alterungsbeständiges Mineralöl ohne Wirkstoffzusätze.

Spezifikationen:

Schmieröl DIN 51501 - L-AN 100
Schmieröl DIN 51517 - C 100
Schmieröl DIN 51506 - VB 100
Wärmeübertragungsöl DIN 51522 - Q 100
Härteöl

Einsatzgebiet:

für Schmierstellen mit Durchlauf- oder Umlaufschmierung
  • als Kompressorenöl für Luftverdichter mit Verdichtungsendtemperaturen bis 140 °C
  • als Blankhärteöl (alterungsbeständig, gute Abschreckwirkung, wasserabweisend, salzfest)
  • als alterungsbeständiges Wärmeübertragungsöl


Anwendung:

Bei Neubefüllung einer Anlage (Wärmeträgeröl) vorher unbedingt mit neuem Produkt durchspülen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
200l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
188,000 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: 8724 8725
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,70*
€ 884,10*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 787,02*
€ 912,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,10*
€ 1.052,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,70*
€ 1.017,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,20*
€ 981,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 795,70*
€ 946,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.