Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Hydraulikoel HLP 46 5l Verpackungseinheit = 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-8685
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     8685
EAN/GTIN:
     4015838086856
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 5l
hydrauliköl

Beschreibung:

Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet wird. Enthält Wirkstoffe zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Erfüllt aufgrund seiner Additivierung alle Anforderungen und wird vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt, in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten, sich durch Wasser Korrosion bilden kann und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Betriebsbedingungen Ö, le mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen.

  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
4 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
5l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
4,578 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: liqui moly hydrauliköl, 33052 8685 4724 4874 4859
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,60*
€ 89,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,20*
€ 87,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,40*
€ 83,78
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 68,00*
€ 80,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.