Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Langzeitfett C2LP 400g Verpackungseinheit = 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-6684
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6684
EAN/GTIN:
     4015838066841
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
mehrzweckfett 400g
mehrzweckfett
meguin mehrzweckfett

Beschreibung:

Langzeitschmierfett auf Basis einer Calciumseife.

Eigenschaften
Besitzt durch seine spezielle Additivtechnologie eine ausgezeichnete Schmierwirkung, ist alterungsbeständig und weist sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gutes Tieftemperaturverhalten auf.

Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +110 °C


Anwendung:

Eignet sich besonders zur Schmierung hochbelasteter Wälz- und Gleitlagerungen, speziell bei Feuchtigkeit. Durch seinen außerordentlich haftfesten Schmierfilm und seine wasserabweisende Wirkung besonders für Maschinen und Fahrzeuge der Bauindustrie und Landwirtschaft geeignet. , Insbesondere an Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen wie hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluss und Stoßbelastungen.

  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
20 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kartusche Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
400g Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,447 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 8792 8793 8794 8795 33009 6684 33124
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,27*
€ 29,98*
Lager 183
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 78,00*
13 Tage
35
pro Packung
€ 7,90*
ab € 64,61*
€ 80,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,00*
€ 92,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,00*
€ 88,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,00*
€ 83,30
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.