| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-6052 Herst.-Nr.: 6052 EAN/GTIN: 4100420060526 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Leistungsstarkes Langzeitschmiermittel. Bietet hohe Kriechfähigkeit sowie Haftwirkung und ist stark feuchtigkeitsverdrängend bzw. wasserabweisend. Schützt die Metallteile vor Korrosion und Verschleiß und sorgt für besondere Laufruhe. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen. Umweltfreundlich, da biologisch abbaubar. Einsatzgebiet:Zum Schmieren und Pflegen von Fahrradketten speziell bei feuchten, schmutzigen Bedingungen. Auch für E-Bikes geeignet. Anwendung:Fahrradkette vorab mit Bike Bremsen- und Kettenreiniger (Art.-Nr. 6054) reinigen. Anschließend Kettenöl auf trockener Kette dünn auftragen. Überschüssige Reste abwischen. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Flasche Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 100ml Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,125 Gewicht (kg) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | € 10,00* | ab € 4,70* | € 5,20* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 5,01667* | € 6,76667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|