Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Hydraulikoel HLP 68 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-4662
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4662
EAN/GTIN:
     4015838046621
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl

Beschreibung:

Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet wird. Enthält Wirkstoffe zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Erfüllt aufgrund seiner Additivierung alle Anforderungen und wird vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt, in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten, sich durch Wasser Korrosion bilden kann und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Betriebsbedingungen Ö, le mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
20l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
18,492 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: liqui moly hydrauliköl, 4662 4688 4860
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.