Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LM 48 Montagepaste 50g 3010 Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-3010
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     900780-3010
EAN/GTIN:
     4100420030109
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
montagepaste tube
montagepaste

Beschreibung:

Leistungsstarke Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Haftet auch auf scheinbar glatten Oberflächen. Verhindert durch Auftragen an Lagern und Gleitführungen Einlaufschäden und Fresspuren bei der Montage von Bauteilen mit engen Paarungen. Mit synergistisch wirkendem Festschmierstoffsystem auf Basis Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Wolframdisulfid. Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +450 °C

Einsatzgebiet:

Zur Montage, Reparatur und Wartung in allen Technikbereichen. Zur Grundschmierung und Verhinderung von Einlaufschäden und Fressspuren beim Einpressen von Bolzen und Lagerbuchsen sowie beim Aufziehen von Wälzlagerringen. Zur Lebensdauerschmierung von Gelenken und Kleinbauteilen und zur Verschleißminderung gleitender Maschinenteile.

Anwendung:

Mit Pinsel, Bürste oder nichtfaserndem Lappen auf saubere Gleitflächen auftragen. Auftrag im Überschuss möglich.
Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Zur Grundschmierung. Verhindert Einlaufschäden und Freßspuren.
Vielseitig geeignet für alle Montagearbeiten. Haftaktiv und sicherer Verschleißschutz. For-life-Schmierung von Gelenken und Kleinbauteilen. Enthält ein synergistisch wirkendes Festschmierstoffsystem auf Basis Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Wolframdisulfid. Di-iso-octylamino-methyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. .

EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol, N-1-Naphthylanilin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
12 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Tube Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
50 g Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,061 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol, N-1-Naphthylanilin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: liqui moly montagepaste, 3010, 4096
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,64*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,04*
€ 170,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,96*
€ 161,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 129,12*
€ 153,65
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 122,64*
€ 145,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,64*
€ 138,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.