Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LCP Korrosionsschutz-Sprühöl 300ml 21653 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21653
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21653
EAN/GTIN:
     4100420216534
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühöl
Ölspray
oelspray 300ml
sprühöl

Beschreibung:

Dünnflüssiges Spezialöl mit hervorragender Kriechfähigkeit. Schmiert, pflegt, schützt und bietet exzellenten Korrosionsschutz, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Geeignet auch als Rostlösemittel. Verwendbar für Eisen- und Nicht-Eisen-Metalle. Frei von Wachsen und Silikonen. Sehr gut materialverträglich auf unterschiedlichen Untergründen wie z. B. lackierten Oberflächen, Metallen, Dichtungen und Kunststoffen.

Einsatzgebiet:

Für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Präzisionswerkzeuge, Messgeräte und Formen in Werkstatt, Industrie, Handwerk, Schifffahrt, Landwirtschaft, Haushalt, Garten und bei Angelgeräten. Ideal auch zur Konservierung von Halb- und Fertigteilen aus Stahl und Eisen bei der Zwischenlagerung unter Dach oder im Freien.

Anwendung:

Kann durch Sprühen aufgetragen werden. Nach dem Verdunsten des Lösemittels bleibt ein stabiler, haftstarker Ölfilm mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften zurück. Ggf. an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Der Ölfilm ist z. B. mit dem Universalreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 1653) gut zu entfernen.

Korrosionsschutz für Eisen und Nicht-Eisen-Metalle.


Dünnflüssiges Spezialöl mit hervorragender Kriechfähigkeit. Schmiert, pflegt, schützt und bietet exzellenten Korrosionsschutz. Für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Präzisionswerkzeuge, Messgeräte und Formen in Werkstatt, Industrie, Handwerk, Schifffahrt, Landwirtschaft, Haushalt usw. , Anwendung: , Kann durch Sprühen aufgetragen werden.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol, 2,5-Bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazol, Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze, Benzol, Mono-C10-14-alkylderivate, Fraktionierungssedimente, Zwischenschnitt, sulfoniert, Natriumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Aerosol Gebindeart
Gebindeinhalt:
300 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,324 Gewicht (kg)
GHS:
GHS09 | GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 21653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,40*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,60*
€ 82,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,20*
€ 79,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,80*
€ 77,11
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 62,40*
€ 74,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.