| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1846 Herst.-Nr.: 1846 EAN/GTIN: 4100420018466 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:
Wasserunlösliches Hochleistungsschneidöl für Eisenmetall mittleren Kohlenstoffgehalts, mittleren Legierungsgrads und Buntmetalle. Garantiert ausgezeichnete Werkstoffoberflächen und lange Werkstandszeiten. Chlorfreie Formulierung. Einsatzgebiet:Bereich Automotive: Für Bearbeitungsarten wie Räumen, Gewindeschneiden, Bohren und Sägen. Geeignet für Aluminium, Buntmetalle, Stahl und Edelstahl. Bereich Industrie: Für Bearbeitungsarten wie Räumen, Gewindeschneiden, automatische Schraubenherstellung, Zahnradfräsen, Bohren, Fräsen, Sägen und zur allgemeinen Verwendung wie z. B. auf Drehbänken und Revolverdrehbänken. Geeignet für Aluminium, Buntmetalle, Stahl sowie Edelstahl und für die spanabhebende Bearbeitung von hochlegierten Stählen höchster Festigkeit. GefahrH222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 12 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Dose Aerosol Gebindeart | Gebindeinhalt: | 400 ml Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,423 Gewicht (kg) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,31* | € 6,08* | | | | Lager 183 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 7,20* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 6,58* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|