Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schleifpaste 300g 1556 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1556
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1556
EAN/GTIN:
     4100420015564
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel

Beschreibung:

Zur mühelosen Entfernung von verwitterten und blinden Lackschichten, groben Verunreinigungen, Lacksprühnebel, Kratzern und Oberflächenrissen. Die behandelten Flächen können im Anschluss direkt lackiert werden. Silikonfrei. Poliermaschinengeeignet.

Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. C(M)IT/MIT (3:1) [CAS:55965-84-9]


Einsatzgebiet:

Speziell zur Vorbereitung von Lackierarbeiten und zur Entfernung von Lackbeschädigungen wie Kratzer und Lacksprühnebel. Für Bunt- und Metalliclacke geeignet.

Anwendung:

Zu bearbeitende Lackfläche reinigen. Danach die Paste mit gut angefeuchtetem Tuch oder Schwamm auftragen und unter geringem Druck die Fläche bearbeiten, bis Oxidationsschichten, Schmutz und Kratzer entfernt sind. Anschließende Lackpflege durch konservieren mit Hartwachs oder Glanzsprühwachs von LIQUI MOLY.


Silikon- und ammoniakfrei.


Entfernt Sprühnebel, feine Kratzer, Schleifspuren, Orangenhaut und Farbübergänge auf allen Lacken und GFK-Teilen. Verleiht matten Lacken wieder ihre Originalfarbe und hinterlässt keinen Schmierfilm. Anwendung: Zu bearbeitende Fläche reinigen. Paste mit gut angefeuchtetem Tuch oder Schwamm auftragen und unter geringem Druck die Fläche bearbeiten (poliermaschinengeeignet). Vorsicht an Karosseriekanten bei der Verarbeitung mit Poliermaschinen, da die Schleifpaste sehr abrasiv wirkt. Bei der Verarbeitung Paste und Pad immer mit Wasser feucht halten. Rückstände mit feuchtem Tuch oder Schwamm entfernen. Nach dem Trocknen die bearbeitete Fläche mit LIQUI MOLY-Poliertuch, Polierwatte oder Lammfell auspolieren. Anschließend mit Hartwachs oder Glanzsprühwachs von LIQUI MOLY konservieren.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Tube Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
300 g Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,34 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, schleifpaste liqui moly, polierpaste, 1556
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
€ 10,00*
ab € 8,50*
€ 9,50*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 11,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.