| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1532 Herst.-Nr.: 1532 EAN/GTIN: 4100420015328 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Reinigt, poliert und schützt. Für strahlenden Glanz durch Carnaubawachs. Hervorragender Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen und Waschanlagen. Gleicht kleine Haarkratzer aus und glättet die Oberfläche. Verleiht dem Lack Tiefenglanz. Matte Lacke erreichen mühelos ihr ursprüngliches Aussehen. Sparsamer Verbrauch aufgrund cremiger Konsistenz.
Einsatzgebiet:
Für neuwertige sowie leicht verwitterte Bunt- und Metalliclacke. Matte Lacke erreichen mühelos ihr ursprüngliches Aussehen. Anwendung:Zu behandelnde Lackflächen müssen vor der Anwendung gründlich gereinigt und sorgfältig getrocknet sein. Lack-Glanz-Creme mit weichem Lappen, Poliertuch oder Schwamm aus der Dose entnehmen und unter leichtem Druck mit kreisenden Bewegungen dünn und gleichmäßig auftragen. Nur Teilflächen behandeln. Lack-Glanz-Creme antrocknen lassen, bis sich ein matter Belag bildet. Anschließend mit LIQUI MOLY-Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) entfernen und Oberfläche auf Hochglanz polieren. Nicht in praller Sonne oder auf warmen Lackflächen anwenden. Vor Frost schützen. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Lackpflege. Für neuwertige sowie leicht verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke. Für strahlenden Glanz. Hervorragender Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen und Waschanlagen. Eigenschaften: - Schonende Pflege für alle neuwertigen und auffrischungsbedürftigen Bunt- und Metallic-Lacke.
- Zum Auspolieren kleiner Kratzer.
- Streifenfreier, spiegelnder Hochglanz.
- Dauerhafte Konservierung.
Gebrauchsanweisung: - Fahrzeug mit Liqui Moly Auto-Wasch-Shampoo waschen.
- Lack-Glanz-Creme mit leicht angefeuchtetem Schwamm dünn und gleichmäßig auftragen. Trocknen lassen.
- Anschließend mit LIQUI MOLY Microfasertuch (Art.-Nr. 1651)
glanzpolieren. - Nicht in praller Sonne oder auf warmen Lackflächen anwenden. Vor Frost schützen.
EUH210 . Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Dose Blech Gebindeart | Gebindeinhalt: | 300 g Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,394 Gewicht (kg) | Gefahrenhinweise: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | € 10,00* | ab € 8,50* | € 9,50* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,91* | € 11,70* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,88667* | € 11,87667* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,91* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|