Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Scheibenreiniger-Superkonzentrat Citrus 50ml 1517 Verpackungseinheit = 40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-1517
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1517
EAN/GTIN:
     4100420015175
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger 5l
autoscheibenreiniger

Beschreibung:

Schafft sekundenschnell klare, schlierenfreie Sicht. Entfernt Öl-, Silikonbeläge und Insektenverschmutzungen. Greift Kunststoffe, Gummi sowie Lacke nicht an und ist daher auch für Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlagen und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat geeignet. Phosphatfrei und biologisch abbaubar.

Einsatzgebiet:

Für alle Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen im Sommerbetrieb. Auch für Fächerdüsen sowie für LED- und Xenon-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat in Klarglasoptik geeignet.

Anwendung:

Anwendung 1:100 mit Wasser verdünnt. 50 ml Konzentrat ergibt 5 l Reinigungsflüssigkeit. 250 ml Konzentrat ergibt 25 l Reinigungsflüssigkeit.
Citrus

Beseitigt schnell und zuverlässig Verschmutzungen wie z. B. Insektenreste, Staub, Wachs, Silikone und Dieselruß. Für Polycarbonat-Streuscheiben und Fächerdüsen geeignet. Phosphatfrei. , Anwendung: Dosierkopf durch Druck auf die Flasche füllen. Danach den Inhalt dem Scheibenwasser zugeben. Achtung: 

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
40 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Flasche Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
50 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,064 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis:
P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 1519, 1517
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,00*
9 Tage
3000
40
€ 7,90*
ab € 1,969*
€ 2,789*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 3,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.