| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1508 Herst.-Nr.: 1508 EAN/GTIN: 4100420015083 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Vollsynthetisches, extrem haftfestes und wasserbeständiges Kettenfett mit ausgezeichneter Kriech- und Schmierwirkung. Besonders geeignet für schnelllaufende Ketten sowie bei staubigen, schmutzigen und korrosiven Bedingungen. Verringert Kettenlängung und sorgt für eine längere Lebensdauer der Kette. Mit Komplexester-Technologie. Einsatzgebiet:Zur Erst- und Wartungsschmierung von kraftübertragenden Ketten. Für hochbelastete und schnelllaufende Ketten mit und ohne O-/X-Ringe. Anwendung:Vor Anwendung empfehlen wir, die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) zu reinigen. Anschließend Kette mit Motorbike Kettenspray besprühen. Nach Verdunsten des Lösungsmittels erhält der Schmierstoff seine endgültige Konsistenz und Haftfähigkeit. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 12 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Dose Aerosol Gebindeart | Gebindeinhalt: | 250ml Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,270 Gewicht (kg) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält Methylsalicylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe tragen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,50* | € 9,40* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,00* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 112,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|