| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1190 Herst.-Nr.: 1190 EAN/GTIN: 4100420011900 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Mineralisches Hochleistungsöl zur Durchlaufverlustschmierung. Schützt dank hervorragendem Haftvermögen und erstklassiger Schmierwirkung bewegliche Teile wie Kettenglieder und -gelenke optimal vor Verschleiß und Korrosion. Sichert aufgrund seines günstigen Viskositätsverhaltens den ganzjährigen Einsatz bei allen Außentemperaturen.
Einsatzgebiet:
Zur Kettenschmierung von Motorsägen, Sägegattern etc. Auch geeignet für extreme Einsätze wie z. B. dem Sägen von Hartholz. Anwendung:Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Kettenhersteller sind zu beachten. Mineralisches Hochleistungsöl zur Schmierung von Kettengliedern und -gelenken in Motorsägen, Sägegattern etc. Schützt dank hervorragendem Haft- und Schmiervermögen optimal vor Verschleiß und Korrosion. Sichert aufgrund seines günstigen Viskositätsverhaltens den ganzjährigen Einsatz bei allen Außentemperaturen. Herstellervorschriften beachten! Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 1 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Kanister Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 20 l Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 18,394 Gewicht (kg) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, liqui moly kettenöl, ketten und haftschmierstoff, kettenöl 20l, 1191, 1278, 1277, 1190 |
| | |
| |