Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86553800 Entlüftungsventil Gewinde G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86553800
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T70C3800
EAN/GTIN:
     4067201176510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile


Werkstoffe: Gehäuse und Deckel Aluminium oder Zinklegierung,
Dichtungen NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte
Druckluft. Wirkungsweise: Sitzventil. Montage: Leitungseinbau.
Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C max.




  • ermöglicht eine schnelle Entlüftung von Druckbehältern und Zylindern


  • ermöglicht höhere Zylindergeschwindigkeit.



Weitere Informationen:
A:
G3/8 A
Ø B:
30 mm
D:
40 mm
F:
15,5 mm
G:
4,0 mm
H:
73,5 mm
Ø J:
46 mm
K:
48,0 mm
SW1:
30 mm
SW2:
46 SW2
Kv-Wert 1-2:
4,47 Kv-Wert 1-2
Kv-Wert 2-3:
5,02 Kv-Wert 2-3
Durchfluss (m3/h) 1-2:
403,2 Durchfluss (m3/h) 1-
Durchfluss (m3/h) 2-3:
453,6 Durchfluss (m3/h) 2-
Gewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, schnellentlüftungsventil norgren, imi norgren originalteile, pneumatics, quick exhaust valve, G3/8, Gewinde, G1/2, G1/4, G1/8, Pneumatik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
167
€ 4,90*
ab € 21,83*
€ 28,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,20*
€ 29,09*
Lager 183
2
€ 10,00*
ab € 26,79*
€ 29,57*
2 Tage
33
€ 8,90*
ab € 24,88*
€ 32,37*
€ 8,95*
ab € 26,34*
€ 35,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.