Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86552800 Entlüftungsventil Gewinde G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86552800
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T70C2800
EAN/GTIN:
     4067201176503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile


Werkstoffe: Gehäuse und Deckel Aluminium oder Zinklegierung,
Dichtungen NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte
Druckluft. Wirkungsweise: Sitzventil. Montage: Leitungseinbau.
Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C max.




  • ermöglicht eine schnelle Entlüftung von Druckbehältern und Zylindern


  • ermöglicht höhere Zylindergeschwindigkeit.



Weitere Informationen:
A:
G1/4 A
Ø B:
19 mm
D:
28 mm
F:
15,3 mm
G:
3,5 mm
H:
53,0 mm
Ø J:
29 mm
K:
35,5 mm
SW1:
19 mm
SW2:
30 SW2
Kv-Wert 1-2:
2,23 Kv-Wert 1-2
Kv-Wert 2-3:
2,46 Kv-Wert 2-3
Durchfluss (m3/h) 1-2:
201,6 Durchfluss (m3/h) 1-
Durchfluss (m3/h) 2-3:
221,8 Durchfluss (m3/h) 2-
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, schnellentlüftungsventil norgren, imi norgren originalteile, G1/2, Gewinde, Pneumatik, G1/4, G3/8, G1/8, quick exhaust valve, pneumatics
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 21,38*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,06*
€ 21,40*
Lager 183
1
€ 10,00*
ab € 19,69*
€ 21,73*
3 Tage
128
€ 8,90*
ab € 18,18*
€ 24,07*
€ 8,95*
ab € 19,31*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.