Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86011248 Einschraubverbindung G1/2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86011248
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102251248
EAN/GTIN:
     4067201179450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.

Weitere Informationen:
Ø A:
12 mm
B:
G1/2A mm
C:
24,5 mm
SW:
22 mm
E:
9,0 mm
Ø F:
- mm
G:
8 mm
Gewicht:
37 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3004
5
€ 4,90*
ab € 3,81*
€ 5,06*
2 Tage
37
1
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,48*
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 5,89*
€ 7,01*
1
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,23*
2 Tage
42
1
€ 8,90*
ab € 6,41*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1977687
ab € 47,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.