Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86010628 Einschraubverbindung O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86010628
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102250628
EAN/GTIN:
     4067201179931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.

Weitere Informationen:
Ø A:
6 mm
B:
G1/4A mm
C:
22 mm
SW:
15 mm
E:
4,0 mm
Ø F:
- mm
G:
7 mm
Gewicht:
13 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1741
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,60*
2 Tage
116
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,84*
Lager 183
38
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,81*
€ 2,14*
3 Tage
122
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,98*
€ 2,67*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.