Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86010605 Einschraubverbindung Dichtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86010605
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102250605
EAN/GTIN:
     4067201180876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.

Weitere Informationen:
Ø A:
6 mm
B:
M5x0,8 mm
C:
21 mm
SW:
- mm
E:
2,0 mm
Ø F:
10,4 mm
G:
4 mm
Gewicht:
6 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,89*
1 Tag
80
1
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 2,15*
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 2,17*
€ 2,58*
2 Tage
28
10
€ 8,90*
ab € 2,37*
€ 3,11*
3
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.