| |
|
| Artikel-Nr.: 183-86010405 Herst.-Nr.: 102250405 EAN/GTIN: 4067201180845 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Messing vernickelt. Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring. Weitere Informationen: | | Ø A: | 4 mm | B: | M5 mm | C: | 20 mm | SW: | - mm | E: | 2,0 mm | Ø F: | 8,8 mm | G: | 4 mm | Gewicht: | 4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, einschraubstutzen gerade, imi norgren originalteile, G3/8A, Einschraubverbindung, Rohr-Außendurchmesser, G1/2A, Dichtring, Gerade, pneumatics, G1/4A, O-Ring, Pneumatik, Gewinde, fitting, G1/8A |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,14* | € 1,74* | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,76* | € 2,09* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,92* | € 2,56* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,66* | € 2,82* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,216* | € 3,364* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|