Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81001340 Schwenkzapfenbefest. für Zylinder-ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81001340
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8040/34
EAN/GTIN:
     4067201180418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanken-Schwenkbefestigung
Zylinder-Flankenschwenkbefestigung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile


Werkstoffe: Befestigung: Grauguss, verzinkt. Schrauben: Stahl,
verzinkt. Befestigungselement am Lager oder am Abschlussdeckel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
40 mm
Ø D H11:
35 mm
L1:
20 mm
L3:
10 mm
R:
1,6 mm
Ø TD e9:
16 mm
TL:
16 mm
TM h14:
63 mm
UW1:
55 mm
Gewicht:
380 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,48*
€ 50,11*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,28*
€ 50,16*
Lager 183
2
€ 10,00*
ab € 46,95*
€ 51,80*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 43,73*
€ 56,84*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 65,60*
€ 82,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.