Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81001180 Lagerbock für Zylinder-ø80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81001180
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P40314
EAN/GTIN:
     4067201180043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder


Werkstoffe: Lagerbock: Grauguss, verzinkt. Innenring:
Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Stahl.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
80 mm
CH:
63 mm
CN H7:
20 mm
Ø D:
18 mm
EN -0,1:
25 mm
ER:
28 mm
EU:
18,0 mm
G1:
47 mm
G2:
40 mm
G3:
60 mm
H2:
14 mm
K1:
66 mm
K2:
86 mm
L1:
2,5 mm
Ø S:
11,0 mm
Z:
15° Grad
Gewicht:
1030 g
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Zylinder-Fußbefestigung, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, pneumatic, Pneumatik, Zylinderdurchmesser, Lagerbock, Gabelbefestigung, bracket hinge, Gelenklager, Gegenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,89*
€ 56,46*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,93*
€ 56,52*
Lager 183
2
€ 10,00*
ab € 52,52*
€ 57,96*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 48,53*
€ 62,94*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 73,18*
€ 91,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/38
ab € 41,06*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/34
ab € 68,49*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/22
ab € 20,27*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/27
ab € 19,34*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/33
ab € 43,22*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/23
ab € 22,12*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/42
ab € 22,16*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/25
ab € 23,01*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/21
ab € 15,42*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/41
ab € 28,17*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/00
ab € 99,38*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182080/40
ab € 139,71*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/32
ab € 56,42*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/35
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.