Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81001050 Lagerbock, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81001050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P19495
EAN/GTIN:
     4067201178668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zylinder-Fußbefestigung

Werkstoff:
Aluminium Druckguss.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
50 mm
CA:
45 mm
CK H7:
12 mm
Ø D:
15 mm
EM:
32 mm
G1:
33 mm
G2:
30 mm
G3:
45 mm
H2:
12 mm
K1:
50 mm
K2:
65 mm
L1:
1,6 mm
R:
13 mm
Ø S:
9,0 mm
Z:
13° Grad
Gewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, imi norgren originalteile, Pneumatik, Lagerbock, bracket hinge, breite, starr, Zylinderdurchmesser, pneumatic, Gegenlager, Ausführung, Gabelbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 16,77*
€ 18,50*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 19,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 20,83*
2 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 17,19*
€ 23,50*
1
€ 8,95*
ab € 18,94*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/22
ab € 13,94*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/21
ab € 10,07*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/32
ab € 25,87*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/27
ab € 13,14*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/33
ab € 30,88*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/23
ab € 14,38*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/42
ab € 14,30*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/25
ab € 8,72*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/38
ab € 37,40*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/41
ab € 22,17*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/34
ab € 44,47*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/00
ab € 62,30*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182050/40
ab € 100,67*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/35
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.