| |
|
| Artikel-Nr.: 183-81000163 Herst.-Nr.: QA/8063/22 EAN/GTIN: 4067201177326 |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt.
Befestigungselement am Lager oder am Abschlussdeckel. Weitere Informationen: | | Zylinder-Ø: | 63 mm | E1: | 75 mm | FB: | 9 mm | MF: | 12 mm | R: | 50 mm | TF: | 100 mm | UF: | 125 mm | Gewicht: | 800 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 6431, pneumatic, food flange, Kopfflansch, head flange, Boden, fitting, Pneumatik, Zylinderdurchmesser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 21,54* | € 23,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,64* | € 24,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,89* | € 27,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,23* | € 33,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,99* | € 39,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|