Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000006 Magnetschalter pnp m.Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000006
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50/EAP/CP
EAN/GTIN:
     4067201181286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder

Werkstoffe:
Gehäuse Kunststoff, EMV nach EN 60947-5-2.
Anschlusskabel: PVC 3 x 0,25.


Wirkungsweise: PNP-Ausgang mit LED (gelb).
NPN-Ausgang mit LED (gelb).
Betriebsspannung (Ub): 10 bis 30 V DC.
Ausgangsspannung: Ub - 2 V.
Restspannung: 0,5 V.
Schaltstrom (siehe Diagramm): 150 mA max.
Schaltleistung: 4,5 W max.
Schaltzeit: < 0,5 ms.
Schaltfrequenz: 5 kHz.
Gerätetemperatur: -20 ° C bis +80 ° C.
Schutzart: IP 67 (DIN 40050).
Kabellänge: 2 m.

Weitere Informationen:
Funktion:
pnp, mit Stecker Funktion
Kabellänge:
0,3 m
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Magnetschalter, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, magnetschalter ip 67, npn, 5m, Stecker, Kabel, Pneumatik, 0,3m, Kabellänge, induktiv, Steckdose, pneumatic, pnp, magnet switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
466
€ 4,90*
ab € 22,09*
€ 31,34*
2 Tage
34
€ 4,90*
ab € 22,97*
€ 31,71*
2 Tage
90
€ 8,90*
ab € 23,41*
€ 32,08*
€ 8,95*
ab € 25,72*
€ 36,19*
Lager 183
4
€ 10,00*
ab € 35,36*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.