Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77761150SH Lenkrolle PU Ø150 S.Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77761150SH
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77761150SH
EAN/GTIN:
     4067201334088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Gusseisen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite

Weitere Informationen:
D:
150 mm
B:
50 mm
H:
195 mm
A:
60 mm
R:
135 mm
d:
11 mm
P:
138 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
75 mm
Tragkraft:
800 kg
Gewicht:
6,1 kg
Passende Bockrolle:
77763150SH Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763150SH
ab € 40,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.