Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77761080H Lenkrolle PU Ø 80 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77761080H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77761080H
EAN/GTIN:
     4067201333999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
80 mm
B:
40 mm
H:
127 mm
A:
42 mm
R:
82 mm
d:
9 mm
P:
105 mm
P1:
85 mm
M:
85 mm
M1:
65 mm
N:
75 mm
N1:
55 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
1,2 kg
Passende Bockrolle:
77763080H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763080H
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.