Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77742160 Lenkrolle Festst. Gummi blau Ø160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77742160
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77742160
EAN/GTIN:
     4067201335108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Größe 100 mit Fadenschutz. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
160 mm
B:
45 mm
H:
195 mm
A:
48 mm
R:
128 mm
d:
11 mm
P:
135 mm
P1:
114 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
75 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
2,80 kg
Passende Bockrolle:
77743160 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lenkrolle mit feststeller 160 mm elastik, lochplatte, lochplatte blau, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, BlueWheel Blue-Wheel Blauer Reifen bluewheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77743160
ab € 26,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.