Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77722150H Lenkrolle Festst. PA Ø150 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77722150H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77722150H
EAN/GTIN:
     4067201333920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
150 mm
B:
47 mm
H:
209 mm
A:
48 mm
R:
123 mm
d:
11** mm
P:
138 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
75 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
600 kg
Gewicht:
3,2 kg
Passende Bockrolle:
77723150H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrolle 150 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77723150H
ab € 38,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.