Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77721150H Lenkrolle PA Ø150 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77721150H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77721150H
EAN/GTIN:
     4067201333883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d


Weitere Informationen:
D:
150 mm
B:
47 mm
H:
209 mm
A:
48 mm
R:
123 mm
d:
11** mm
P:
138 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
75 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
600 kg
Gewicht:
3,0 kg
Passende Bockrolle:
77723150H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrolle 150 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77723150H
ab € 38,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.