Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77718050 Doppellenkrolle Gummi TPE Ø50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77718050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77718050
EAN/GTIN:
     4067201335504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Weitere Informationen:
D:
50 mm
B:
18 mm
H:
75 mm
A:
36 mm
R:
61 mm
d:
6,2 mm
P:
60 mm
P1:
60 mm
M:
46 mm
M1:
46 mm
N:
38 mm
N1:
38 mm
Tragkraft:
60 kg
Gewicht:
0,34 kg
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77719050 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, apparaterollen 50mm, apparaterolle, apparaterolle thermoplast, Lenkrolle Apparaterolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Apparatus castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77719050
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.