Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77716100 Lenkrolle Festst. Gummi TPE Ø100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77716100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77716100
EAN/GTIN:
     4067201335542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
100 mm
B:
30 mm
H:
137 mm
A:
42 mm
R:
92 mm
d:
9 mm
P:
95 mm
P1:
70 mm
M:
75 mm
N:
45 mm
Tragkraft:
80 kg
Gewicht:
0,85 kg
Passende Bockrolle:
77717100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Lenkrolle Apparaterolle Rolle Rad Reifen Räder, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse, Swivel castor Apparatus castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77717100
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.