Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77161200 Haspelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77161200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77161200
EAN/GTIN:
     4067201169826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelräder
Kettenrollen
Kettenräder für Rundstahlketten
haspelräder mädler





Werkstoff: GG25.






Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten
nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
da:
250 mm
d:
214 mm
b:
52 mm
ND:
140 mm
L:
75 mm
B ca.:
20 mm
Gewicht:
13,0 kg
Weitere Suchbegriffe: haspelräder, 24mm, Kettenrad, chain wheels, DIN766, DIN 766, Haspelrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 170,59*
€ 194,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,06*
€ 294,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.