Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77141400 Haspelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77141400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77141400
EAN/GTIN:
     4067201168249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelräder
Kettenrollen
Kettenräder für Rundstahlketten
haspelräder mädler


Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
da:
245 mm
d:
214 mm
b:
45 mm
ND:
80 mm
L:
65 mm
B ca.:
20 mm
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: haspelräder, chain wheels, Kettenrad, DIN766, 24mm, DIN 766, Haspelrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 127,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 196,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.