Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77099006 Rundstahlkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77099006
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77099006
EAN/GTIN:
     4067201180920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 766 mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert,
geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene
Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.






** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten.
Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
6 x 18,5 Nenngröße
d:
6 mm
t:
18,5 mm
b:
20 mm
Betriebskraft:
4000 N
Mindestbruchkraft:
16000 N
Gewicht:
0,75 kg/m
Bemerkung:
** Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, edelstahlkette 50m, stainless, Edelstahlketen, Rundstalkete, DIN766A, Edelstahl-Ketten, Rundstahlkete, Rundgliederketten, Rundketten, Haspelketten, Edelstahl, DIN766, Edelstahlketten, rostfrei, DIN 766, Ankerketten, Edelstahl-Keten, Absperrketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,32*
€ 30,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,27*
€ 27,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,75*
€ 25,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,24*
€ 24,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,23*
€ 21,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,20*
€ 19,28
pro Meter
ab 250 Meter
€ 15,21*
€ 18,10
pro Meter
ab 500 Meter
€ 14,17*
€ 16,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.