Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77040800 Kettenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77040800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77040800
EAN/GTIN:
     4067201178453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelräder
Kettenrollen
Kettenräder für Rundstahlketten
haspelräder mädler


Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch.
Passend für Ketten nach DIN 766 A.

Alle Maß- und Gewichtsangaben ca.

Weitere Informationen:
da:
96 mm
d:
81 mm
b:
23 mm
ND:
50 mm
L:
35 mm
B ca.:
8 mm
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: haspelräder, Unverzahnt, Haspelrad, Kettenräder, Umlenkrolle, chain wheel without teeth, Kettenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 26,87*
€ 30,70*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,41*
€ 50,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.