Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77011000 Rundstahlkette DIN766 A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77011000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77011000
EAN/GTIN:
     4067201167990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Rundstahlkette

Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt.

Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.

Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.

** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
10 x 28 Nenngröße
d:
10 mm
t:
28,0 mm
b:
34 mm
Betriebskraft:
10000 N
Mindestbruchlast:
50000 N
Gewicht:
2,3 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, rundstahlkette din 766 mädler, din 766, rundstahlkette din 766, DIN part, Ankerketten, Haspelketten, Absperrketten, Rundgliederketten, round-link chain, DIN766, Rundketten, Rundstahlketten, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,60*
€ 29,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,61*
€ 28,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,14*
€ 26,35
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,67*
€ 24,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,68*
€ 23,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,22*
€ 20,49
pro Meter
ab 250 Meter
€ 14,76*
€ 17,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77099010
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.