Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77010400 Rundstahlkette DIN766 A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77010400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77010400
EAN/GTIN:
     4067201167754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Rundstahlkette

Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt.

Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.

Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.

** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
4 x 16 Nenngröße
d:
4 mm
t:
16,0 mm
b:
14 mm
Betriebskraft:
2000 N
Mindestbruchlast:
8000 N
Gewicht:
0,32 kg/m
Bemerkung:
** Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, rundstahlkette din 766 mädler, din 766, rundstahlkette din 766, Rundgliederketten, Rundketten, DIN766, DIN-Teil, round-link chain, Absperrketten, Rundstahlketten, DIN part, Ankerketten, Haspelketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77099004
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.