| |
|
| Artikel-Nr.: 183-68703000 Herst.-Nr.: 68703000 EAN/GTIN: 4067201173564 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: PVC, schwarz.
Zur einfachen und schnellen Verkleidung von Kanten, Einsparung von Vor- und Nacharbeiten (z.B. Entschärfen von Blechkanten), Verschönerung von Blechteilen.
Montage: Die Träger der Kantenschutzprofile sind mit einem eingebetteten Stahlklemmband oder Drahtkörper ausgestattet. Dies bewirkt einen festen Sitz auf Blechkanten auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Kantenschutzprofile werden von Hand oder mit einem Gummi- bzw. Kunststoffhammer auf die zu umkleidenden Kanten aufgebracht. Die Verwendung von Klebstoffen oder besonderen Befestigungen ist nicht erforderlich. Mindest-Biegeradien: Siehe Maße a bis d in Zeichnung und Tabelle.
Weitere Informationen: | | Klemmbereich: | 4,0 - 6,0 mm | Farbe: | schwarz Farbe | Maximallänge: | 100 m | a: | 50 mm | b: | 40 mm | c: | 30 mm | d: | 30 mm | Gewicht: | 160 g/m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |